Startseite

SIEMENS - SIE6GF67103BG PS2 CABINET KEYBOARD 19 INT TRACKBALL - 6GF67103BG

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GF67103BG PS2 CABINET KEYBOARD 19 INT TRACKBALL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drahtlos - nein

  • 482,6 mm (19 Zoll)-Tastatur - ja

  • Mit Maus - nein

  • Höhe - 38 mm

  • Breite - 482.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047618090746

Artikelnummer

SIE6GF67103BG

Herstellernummer

6GF67103BG

Hersteller

SIE

Drahtlos:

nein

482,6 mm (19 Zoll)-Tastatur:

ja

Mit Maus:

nein

Höhe:

38 mm

Breite:

482.6 mm

Batteriebetrieben:

nein

Anschluss für Kopfhörer:

nein

Tiefe:

177.8 mm

Anschluss für Mikrofon:

nein

Mit Display:

nein

    Tastiera PS2 19"

    La tastiera PS2 19"è progettata per l'uso con apparecchiature dotate di un'interfaccia corrispondente e include un trackball per un'interazione intuitiva.

    Dettagli tecnici:

    • Interfaccia: PS2
    • Dimensione: 19"
    • Integrazione: Tastiera da incasso
    • Dotazione di fornitura: 1 pz. tastiera
    • Accessori per SIMATIC HMI

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'interazione grazie al trackball integrato.
    • Design da incasso che permette un'installazione elegante e funzionale.
    • Compatibile con diversi dispositivi attraverso l'interfaccia PS2.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie