Startseite

SIEMENS - SIE6GF67102BC PS FOIL KEYBOARD INT, TOUCHPAD - 6GF67102BC

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GF67102BC PS FOIL KEYBOARD INT, TOUCHPAD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drahtlos - nein

  • Mit Maus - nein

  • Höhe - 28 mm

  • Breite - 478.5 mm

  • Batteriebetrieben - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047618090715

Artikelnummer

SIE6GF67102BC

Herstellernummer

6GF67102BC

Hersteller

SIE

Drahtlos:

nein

Mit Maus:

nein

Höhe:

28 mm

Breite:

478.5 mm

Batteriebetrieben:

nein

Anschluss für Kopfhörer:

nein

Tiefe:

180 mm

Anschluss für Mikrofon:

nein

Mit Display:

nein

    Tastiera a membrana PS2

    La tastiera a membrana PS2 è progettata per l'uso con apparecchi dotati di interfaccia compatibile, offrendo un'esperienza di input ottimale grazie al touchpad integrato.

    Dettagli tecnici:

    • Interfaccia: PS2
    • Tipo: Tastiera a membrana
    • Dotazione di fornitura: 1 pz. tastiera
    • Accessori per: SIMATIC HMI

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione con apparecchi elettronici compatibili.
    • Touchpad integrato per una maggiore funzionalità.
    • Design compatto ideale per l'uso su scrivanie.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie