Startseite

SIEMENS - SIE6GF35008BA21 MV500 POWER IO DATA CABLE 10 M - 6GF35008BA21

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GF35008BA21 MV500 POWER IO DATA CABLE 10 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 12

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Kategorie - sonstige

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4034106025960

Artikelnummer

SIE6GF35008BA21

Herstellernummer

6GF35008BA21

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

12

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schutzmantel:

Polyurethan (PUR)

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Außendurchmesser ca.:

7.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...70 °C

    Cavo Power-IO-DATA MV500 10m per dispositivi MV540

    Il Cavo Power-IO-DATA MV500 è progettato per il cablaggio di dispositivi MV540, consentendo connessioni efficienti per dati e alimentazione.

    Dettagli tecnici:

    • MLFB: 6GF3540-0CD10, ... - 0GE10, ... - 0LE10; -0HE10
    • Tipo di connettore: M12 a 12 poli
    • Confezionato ad un'estremità, estremità aperta
    • Lunghezza: 10m
    • Compatibile con lettori ottici stazionari
    • Supporta cablaggio per 24V, RS232 e DI/DO

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile integrazione nei sistemi esistenti grazie al connettore M12.
    • Versatilità nell'utilizzo per diverse applicazioni di cablaggio.
    • Consente un'installazione rapida e semplificata per gli utenti finali.
    • Affidabilità delle connessioni per operazioni quotidiane nei dispositivi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie