Startseite

SIEMENS - SIE6FX80028QN211BA0 ONE-CABLE-CONNECTION ASSEMBLY - 6FX80028QN211BA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6FX80028QN211BA0 ONE-CABLE-CONNECTION ASSEMBLY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4034106444228

Artikelnummer

SIE6FX80028QN211BA0

Herstellernummer

6FX80028QN211BA0

Hersteller

SIE

    Monocavo confezionato 4G2,5+1Q0,2STC+1P1,5C-C connettore SPEED CONNECT M23

    Il One Cable Connection (OCC) MOTION-CONNECT offre una connessione semplice, rapida e sicura per il servo-convertitore SINAMICS S210 e il servomotore SIMOTICS S-1FK2, utilizzando un unico cavo per potenza, encoder e comando freni.

    Dettagli tecnici:

    • Conduttori con puntalini
    • Cavo dati con connettore IX UL/CSA
    • DESINA MOTION-CONNECT 800PLUS
    • Dmax.=13,3 mm lunghezza (M)=
    • Connettori M17 o M12 sul lato motore
    • Grado di protezione IP20 sul lato convertitore e IP65 sul lato motore

    Vantaggi per i clienti:

    • Risparmio di tempo grazie alla posa di un solo cavo
    • Minor ingombro a livello di installazione e spazio occupato
    • Pulizia semplificata con un unico cavo, ideale per requisiti igienici elevati
    • Facilità di montaggio anche in spazi angusti con il piccolo connettore girevole

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie