Startseite

SIEMENS - SIE6FX80028QN041AJ0 CAVO SINGOLO PRECLABLATO SPEED-CONNECT M - 6FX80028QN041AJ0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6FX80028QN041AJ0 CAVO SINGOLO PRECLABLATO SPEED-CONNECT M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4025515697367

Artikelnummer

SIE6FX80028QN041AJ0

Herstellernummer

6FX80028QN041AJ0

Hersteller

SIE

    Linea a un cavo confezionata 4G0,38+2x0,38+4x0,2 C

    One Cable Connection (OCC) MOTION-CONNECT offre una connessione semplice, rapida e sicura per il servo-convertitore SINAMICS S210 e il servomotore SIMOTICS S-1FK2 utilizzando un unico cavo.

    Dettagli tecnici:

    • Connettore SPEED-CONNECT M12
    • Conduttori cavo dati con connettore IX UL/CSA
    • Dmax.=9,7 MM
    • Possibilità di ordinare lunghezze definibili fino al decimetro
    • Connettori M17 o M12 sul lato motore
    • Grado di protezione IP20 sul lato convertitore
    • Grado di protezione IP65 sul lato motore
    • Connettività ottimizzata con OCC (One Cable Connection)

    Vantaggiper il cliente:

    • Risparmio di tempo grazie alla posa di un solo cavo
    • Minor ingombro a livello di installazione e spazio occupato
    • Facilità di pulizia con un unico cavo, ideale per ambienti con requisiti di igiene elevati
    • Semplicità di montaggio, consentendo l'installazione anche in spazi angusti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie