Startseite

SIEMENS - SIE6FX80028QE081AF0 CAVO SINGOLO PRECABLATO PROLUNGA - 6FX80028QE081AF0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6FX80028QE081AF0 CAVO SINGOLO PRECABLATO PROLUNGA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948678923

Artikelnummer

SIE6FX80028QE081AF0

Herstellernummer

6FX80028QE081AF0

Hersteller

SIE

    Prolunga linea a un cavo 4G0,75+2x0,5+4x0,2 C presa e connettore SPEED CONNECT M17 femmina / M17 maschio

    La One Cable Connection (OCC) MOTION-CONNECT offre una soluzione di connessione semplice, rapida e sicura per il servo-convertitore SINAMICS S210 e il servomotore SIMOTICS S-1FK2.

    Dettagli tecnici:

    • Dmax= 10,5 mm
    • Lunghezza (m)= One Cable Connection (OCC)
    • Connettori M17 o M12 sul lato motore
    • Protezione IP65 su entrambe le estremità

    Vantaggi per il cliente:

    • Risparmio di tempo per la posa di un solo cavo
    • Minor ingombro a livello di installazione e spazio occupato
    • Pulizia semplificata grazie al cablaggio di un unico cavo
    • Semplicità di montaggio in spazi angusti
    • Connettività ottimizzata con OCC, il connettore OCC più piccolo al mondo

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie