Startseite

SIEMENS - SIE6FX30022DB301CA0 CAVO SEGNALI CONFEZIONATO - 6FX30022DB301CA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6FX30022DB301CA0 CAVO SEGNALI CONFEZIONATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948696446

Artikelnummer

SIE6FX30022DB301CA0

Herstellernummer

6FX30022DB301CA0

Hersteller

SIE

    Cavo di segnale confezionato per trasduttore assoluto in M-1PH1 3x2x0,20 + 2x2x0,25 C MOTION-CONNECT 300 UL/CSA Dmax=7,8mm lunghezza (m)=20m

    Set di cavi del sistema di collegamento MOTION-CONNECT 300 per il servomotore SIMOTICS S-1FL6, progettato per garantire un collegamento affidabile tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di cavo: MOTION-CONNECT 300
    • Applicazione: Collegamento tra SINAMICS V90 e servomotore SIMOTICS S-1FL6
    • Lunghezze disponibili: 3m, 5m, 7m, 10m, 15m, 20m
    • Diametro massimo: 7,8mm
    • Normative: UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita un'installazione semplice e veloce grazie al design confezionato.
    • Garantisce una connessione sicura e affidabile per prestazioni migliori del servomotore.
    • Versatilità nelle lunghezze consente di adattarsi a diverse applicazioni.
    • Compatibilità con la famiglia di azionamenti SINAMICS per un'integrazione fluida.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie