Startseite

SIEMENS - SIE6FX30022DB201AD0 SIGNAL CABLE, PREASSEMBLED - 6FX30022DB201AD0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948696354

Artikelnummer

SIE6FX30022DB201AD0

Herstellernummer

6FX30022DB201AD0

Hersteller

SIE

    Cavo di segnale confezionato 6FX3002-2DB20

    Il cavo di segnale confezionato è progettato per il trasduttore assoluto nel servomotore SIMOTICS S-1FL6, offrendo connettività ottimale tramite la tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cavo di segnale confezionato
    • Modello: 6FX3002-2DB20
    • Applicazione: Trasduttore assoluto in S-1FL6
    • Sezione cavo: 3X2X0.20 + 2X2X0.25
    • Connessione: MOTION-CONNECT 300
    • Normative: UL/CSA
    • Diametro massimo: 7,5 mm
    • Lunghezza: 3 m (disponibile fino a 20 m)

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilità di installazione grazie alla tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300.
    • Compatibilità con servoconvertitori SINAMICS V90 per un sistema di azionamento ottimale.
    • Disponibilità in diverse lunghezze per adattarsi a varie applicazioni.
    • Aumentataaffidabilità e prestazioni del sistema di azionamento.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie