Startseite

SIEMENS - SIE6FX30022DB121AD0 SIGNAL CABLE, PREASSEMBLED - 6FX30022DB121AD0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6FX30022DB121AD0 SIGNAL CABLE, PREASSEMBLED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948696316

Artikelnummer

SIE6FX30022DB121AD0

Herstellernummer

6FX30022DB121AD0

Hersteller

SIE

    Cavo di segnale preconfezionato per trasduttore assoluto in S-1FL6 LI SH50

    Il cavo di segnale è progettato per il collegamento tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6, offrendo una soluzione di alta qualitàper applicazioni di automazione.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cavo di segnale preconfezionato
    • Modello: S-1FL6 LI SH50
    • Configurazione: 3 x 2 x 0,20 + 2 x 2 x 0,25 C
    • Dmax: 7,2 mm
    • Lunghezza disponibile: da 3 m a 20 m
    • Connettore: diritto
    • Standard: MOTION-CONNECT 300 senza UL

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilità di collegamento con la tecnologia MOTION-CONNECT 300
    • Compatibile con il servomotore SIMOTICS S-1FL6 per una prestazione ottimale
    • Disponibilità in diverse lunghezze per adattarsi a diverse installazioni
    • Soluzione robusta e affidabile per l'automazione industriale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie