SIEMENS - SIE6FX30022DB101CA0 SIGNAL CABLE PREASSEMBLED - 6FX30022DB101CA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4042948674055
Artikelnummer
SIE6FX30022DB101CA0
Herstellernummer
6FX30022DB101CA0
Hersteller
SIE
- Tipo di cavo: 6FX3002-2DB10
- Applicazione: Encoder ass. in S-1FL6 HI
- Configurazione: 3x 2x 0.22 + 2x 2X 0.25
- Standard: MOTION-CONNECT 300 UL/CSA
- Dmax: 7.8mm
- Lunghezza: 20m (disponibile anche in diverse lunghezze da 3 m a 20 m)
- Connessioni sicure e standardizzate tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6.
- Facilità di installazione grazie alla tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300.
- Compatibilità con una vasta gamma di applicazioni grazie alla famiglia di azionamenti SINAMICS.
Cavo di segnale confezionato 6FX3002-2DB10
Questo cavo di segnale è progettato per l'uso con encoder e servomotori, garantendo connessioni affidabili e di alta qualità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


