SIEMENS - SIE6FX30022DB101AH0 SIGNAL CABLE PREASSEMBLED - 6FX30022DB101AH0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4042948696231
Artikelnummer
SIE6FX30022DB101AH0
Herstellernummer
6FX30022DB101AH0
Hersteller
SIE
- Tipo: Cavo di segnale confezionato
- Applicazione: Encoder ass. in S-1FL6 HI 3x 2x 0.22+2x2X0.25
- Standard: MOTION-CONNECT 300 UL/CSA
- Diametro massimo:7.8mm
- Disponibilità lunghezza: da 3m a 20m
- Facilita il collegamento tra il servoconvertitore e il servomotore, ottimizzando l'installazione.
- Assicurauna connessione affidabile e durevole in applicazioni industriali.
- Supporta una vasta gamma di lunghezze per soddisfare diverse esigenze di installazione.
- Compatibile con la famiglia di azionamenti SINAMICS per ogni campo d'impiego.
Cavo di segnale confezionato 6FX3002-2DB10
Il cavo di segnale confezionato 6FX3002-2DB10 è progettato per l'interfaccia tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6, fornendo una connessione affidabile con tecnologie avanzate.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


