Startseite

SIEMENS - SIE6FX30022DB101AF0 SIGNAL CABLE PREASSEMBLED - 6FX30022DB101AF0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6FX30022DB101AF0 SIGNAL CABLE PREASSEMBLED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948674031

Artikelnummer

SIE6FX30022DB101AF0

Herstellernummer

6FX30022DB101AF0

Hersteller

SIE

    Cavo di segnale confezionato 6FX3002-2DB10

    Il cavo di segnale è progettato per l'interfaccia di encoder nel servomotore SIMOTICS S-1FL6, utilizzando la tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300.

    Dettagli tecnici:

    • Applicazione: Encoder ass. in S-1FL6 HI
    • Tipo di cavo: 3x 2x 0.22+2x2X0.25
    • Standard: MOTION-CONNECT 300
    • Certificazioni: UL/CSA
    • Diametro massimo: Dmax=7.8mm
    • Disponibile lunghezza:da 3 m a 20 m

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilita il collegamento tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6.
    • Supporta una gamma di lunghezze per adattarsi a diverse installazioni.
    • Utilizza una tecnologia avanzata per garantire una connessione affidabile.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie