Startseite

SIEMENS - SIE6FX30022CT121CA0 SIGNAL CABLE, PREASSEMBLED - 6FX30022CT121CA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6FX30022CT121CA0 SIGNAL CABLE, PREASSEMBLED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948696163

Artikelnummer

SIE6FX30022CT121CA0

Herstellernummer

6FX30022CT121CA0

Hersteller

SIE

    Cavo di segnale confezionato per trasduttore incrementale TTL S-1 3X2X0,2+2X2X0,25C

    Il cavo di segnale è progettato per collegamenti efficienti tra servoconvertitori e servomotori nella famiglia MOTION-CONNECT 300.

    Dettagli tecnici:

    • Versione con connettore diritto lato motore
    • Nickel-free UL per connettore lato motore Dmax=7,2mm
    • Lunghezza disponibile: da 3 m a 20 m
    • Applicabile per servomotori SIMOTICS S-1FL6
    • Parte della tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300

    Vantaggi per i clienti:

    • Collegamenti semplificati e affidabili tra servoconvertitori e servomotori
    • Maggiore flessibilità nella scelta della lunghezza del cavo
    • Compatibilità ottimizzata con i servomotori SIMOTICS S-1FL6
    • Facilita l'installazione e la manutenzione con un design standardizzato

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie