SIEMENS - SIE6FB11040AT200CB2 SIDOOR CABLE-MDG2-20M - 6FB11040AT200CB2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047618095987
Artikelnummer
SIE6FB11040AT200CB2
Herstellernummer
6FB11040AT200CB2
Hersteller
SIE
- Lunghezza: 20 m
- Compatibile con i modelli: SIDOOR MDG3, MDG4, MDG5
- Connettori disponibili: due connettori sul lato motore
- Lunghezze preconfezionate disponibili: 5 m, 10 m, 15 m, e 20 m
- Possibilità di taglio su misura
- Non compatibile con i componenti precedenti: SIDOOR MDG180 o MDG400
- Facilita il collegamento tra motore e dispositivo di comando
- Flessibilità nella scelta della lunghezza grazie alle opzioni preconfezionate e alla possibilità di taglio su misura
- Garantisce un'installazione veloce e semplice con la soluzione di connettori rielaborata
Siddoor MDG-Cable 20 m
Il cavo di collegamento per i motoriduttori SIDOOR MDG è progettato per il collegamento tra il motore e il dispositivo di comando porta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


