SIEMENS - SIE6FB11040AT100AS1 SIDOOR MDG-PULLEY 10-S8M-56 - 6FB11040AT100AS1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047618105976
Artikelnummer
SIE6FB11040AT100AS1
Herstellernummer
6FB11040AT100AS1
Hersteller
SIE
- Diametro effettivo: 56 mm
- Compatibile con motoriduttori DC MDG3, MDG4 e MDG5
- Varianti disponibili: 10 mm per SIDOOR MDG3 e 14 mm per MDG4 e MDG5
- Utilizzabile con cinghie dentate SIDOOR STS-S8M di larghezze 12 mm e 14 mm
- Include un dispositivo di rinvio SIDOOR e un angolare di montaggio SIDOOR 90° con dispositivo di bloccaggio
- Facilitates the complete sistema di azionamento a cinghia SIDOOR
- Permette l'impiego di più porte grazie al secondo trascinatore porta
- Facile integrazione con vari modelli di motoriduttori SIDOOR
- Aumenta l'efficienza operativa con l'uso di cinghie dentate di diverse larghezze
SidDoor MDG-Pulley 10-S8M-56
La puleggia SIDOOR MDG-PULLEY è progettata per motoriduttori DC MDG3 e per l'uso con cinghie dentate S8M, con un diametro effettivo di 56 mm.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


