SIEMENS - SIE6ES79224BD205AD0 S7-400 FRONT CONN W. SINGLE CORES 3.2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3200 m
Polzahl - 48
Packung
1 ST
EAN
4025515130727
Artikelnummer
SIE6ES79224BD205AD0
Herstellernummer
6ES79224BD205AD0
Hersteller
SIE
Länge:
3200 m
Polzahl:
48
connettore frontale per SIMATIC S7-400 a 48 poli (6ES7492-1AL00-0AA0) con 46 conduttori singoli 0,5 mm2, conduttori singoli H05V-K, versione con morsetti a vite VPE=5 pezzi L = 3,2 m Il connettore frontale a 48 poli preconfezionato con 46 conduttori singoli del tipo H05V-K, sezione dei conduttori 0,5 mm², con una lunghezza di 3,2 m in esecuzione a vite è previsto per il collegamento ad una unità I/O digitale del SIMATIC S7-400. Questo viene innestato sullunità da cablare al posto del connettore frontale.È così possibile il semplice collegamento dei segnali delle unità I/O digitali in base alla numerazione dei singoli conduttori agli elementi da cablare. Questo modulo connettore frontale con conduttori singoli è parte integrante del collegamento flessibile di SIMATIC TOP connect per il cablaggio di sistema più rapido e più sicuro. Oltre ad un ridotto onere di cablaggio del 50 % è possibile una riduzione significativa delle fonti di errori.