SIEMENS - SIE6ES79223BJ000AS0 S7-300 FRONT CONN 40 TO DB50F 8M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 8 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Polzahl - 40
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4025515147688
Artikelnummer
SIE6ES79223BJ000AS0
Herstellernummer
6ES79223BJ000AS0
Hersteller
SIE
Länge:
8 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Polzahl:
40
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Schraubanschluss
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja