SIEMENS - SIE6ES79223BF000UB0 Connettore f. a 20 poli con 20 vili singoli UL/CSA SIMATIC S7-300 L=5,0 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Polzahl - 20
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4025515132530
Artikelnummer
SIE6ES79223BF000UB0
Herstellernummer
6ES79223BF000UB0
Hersteller
SIE
Länge:
5 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Polzahl:
20
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Schraubanschluss
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja