Startseite

SIEMENS - SIE6ES79223BD000AT0 S7-300 FRONT CONN 40 TO DB25M 3M

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES79223BD000AT0 S7-300 FRONT CONN  40 TO DB25M 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Polzahl - 40

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948418710

Artikelnummer

SIE6ES79223BD000AT0

Herstellernummer

6ES79223BD000AT0

Hersteller

SIE

Länge:

3 m

Polzahl:

40

cavo con connettore frontale per SIMATIC S7‑300 a 40 poli (6ES7392-1AM00-0AA0) su connettore Sub-D a 25 poli per ET200M lunghezza = 3m Il cavo di collegamento confezionato, con una sezione dei conduttori di 0,14 mm² e una lunghezza di 3 m, con un connettore frontale a 40 poli per il SIMATIC ET200M in esecuzione a vite e con un connettore D-Sub (spina) a 25 poli alle estremità è previsto per il collegamento al sistema PCS 7 MTA. Questo cavo di collegamento confezionato adduce i segnali degli I/O SIMATIC ai moduli MTA. Questo cavo di collegamento preconfezionato è parte integrante di SIMATIC TOP connect per il cablaggio di sistema più rapido e più sicuro. Oltre ad un ridotto onere di cablaggio è possibile una riduzione significativa delle fonti di errori