Startseite

SIEMENS - SIE6ES79223BC500AF0 Connettore f. a 20 poli con 20 vili singoli H05V-K SIMATIC S7-300 L=2,5 m prim.

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES79223BC500AF0 Connettore f. a 20 poli con 20 vili singoli H05V-K SIMATIC S7-300 L=2,5 m prim.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2500 m

  • Polzahl - 20

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515135210

Artikelnummer

SIE6ES79223BC500AF0

Herstellernummer

6ES79223BC500AF0

Hersteller

SIE

Länge:

2500 m

Polzahl:

20

connettore frontale per SIMATIC S7-300 a 20 poli (6ES7921-3AH00-0AA0) con 20 conduttori singoli 0,5 mm2, conduttori singoli H05V-K, Versione per contatti crimp VPE=1 pezzo L = 2,5 m Il connettore frontale a 20 poli preconfezionato con 20 conduttori singoli del tipo H05V-K, sezione dei conduttori 0,5 mm², con una lunghezza di 2,5 m in esecuzione a molla è previsto per il collegamento ad una unità I/O digitale del SIMATIC S7-300. Questo viene innestato sullunità da cablare al posto del connettore frontale.È così possibile il semplice collegamento dei segnali delle unità I/O digitali in base alla numerazione dei singoli conduttori agli elementi da cablare. Questo modulo connettore frontale con conduttori singoli è parte integrante del collegamento flessibile di SIMATIC TOP connect per il cablaggio di sistema più rapido e più sicuro. Oltre ad un ridotto onere di cablaggio del 50 % è possibile una riduzione significativa delle fonti di errori.