SIEMENS - SIE6ES79213AF200AA0 FRONT CONNECTOR ANALOG 40POLE S7-300 SPR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...0.75 mm²
Bemessungsstrom In - 1 A
Polzahl - 40
Betriebstemperatur - 0...60 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...0.75 mm²
Packung
1 ST
EAN
4025515069829
Artikelnummer
SIE6ES79213AF200AA0
Herstellernummer
6ES79213AF200AA0
Hersteller
SIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25...0.75 mm²
Bemessungsstrom In:
1 A
Polzahl:
40
Betriebstemperatur:
0...60 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...0.75 mm²
Bemessungsspannung:
60 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25...1.5 mm²