SIEMENS - SIE6ES79213AF000AA0 FRONT CONNECTOR ANALOG 20POLE S7-300 SPR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...1.5 mm²
Bemessungsstrom In - 1 A
Polzahl - 20
Betriebstemperatur - 0...60 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...1.5 mm²
Packung
1 ST
EAN
4025515065784
Artikelnummer
SIE6ES79213AF000AA0
Herstellernummer
6ES79213AF000AA0
Hersteller
SIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25...1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
1 A
Polzahl:
20
Betriebstemperatur:
0...60 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...1.5 mm²
Bemessungsspannung:
60 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25...1.5 mm²