Startseite

SIEMENS - SIE6ES79213AB000AA0 FRONT CONNECTOR (D 2X8E/A) S7-300 SCREW

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES79213AB000AA0 FRONT CONNECTOR (D 2X8E/A) S7-300 SCREW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 1 A

  • Polzahl - 20

  • Betriebstemperatur - 0...60 °C

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...1.5 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515065753

Artikelnummer

SIE6ES79213AB000AA0

Herstellernummer

6ES79213AB000AA0

Hersteller

SIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

1 A

Polzahl:

20

Betriebstemperatur:

0...60 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Bemessungsspannung:

60 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25...1.5 mm²

modulo connettore frontale con connessione per cavo piatto tondo per unità digitali 16 I/O dellS7-300, alimentazione di corrente tramite morsetto a vite Il modulo connettore frontale per SIMATIC S7-300 con morsetti a vite per lalimentazione di potenziale, per il collegamento di 2 x cavi a 16 poli è un connettore frontale modificato per il collegamento ad una unità I/O digitale. Questo viene innestato sullunità da cablare al posto del connettore frontale. Qui vengono innestati i cavi di collegamento e quindi collegati con il modulo di connessione. Questo modulo connettore frontale modificato è parte integrante del collegamento completamente modulare di SIMATIC TOP connect per il cablaggio di sistema più rapido e più sicuro. Oltre ad un ridotto onere di cablaggio è possibile una riduzione significativa delle fonti di errori. I sensori e gli attuatori della periferia vengono addotti ai moduli di connessione di SIMATIC TOP connect e da questi, tramite cavo di collegamento e modulo connettore frontale, collegati con il SIMATIC S7-300.