SIEMENS - SIE6ES79014BD000XA0 CONNECTION CABLE F PROFIBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Polzahl - 9
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4042948444610
Artikelnummer
SIE6ES79014BD000XA0
Herstellernummer
6ES79014BD000XA0
Hersteller
SIE
Länge:
3 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Polzahl:
9
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja