SIEMENS - SIE6ES79005EA000XA0 SUPPLY CABLE FIELD PG M5/M4/M2, ITALY - 6ES79005EA000XA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Anschluss 1 - sonstige
Ader-Zahl - 3
Anschluss 2 - sonstige
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
110 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4019169047982
Artikelnummer
SIE6ES79005EA000XA0
Herstellernummer
6ES79005EA000XA0
Hersteller
SIE
Länge:
3 m
Anschluss 1:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Nennspannung:
100...240 V
Spiralleitung:
nein
Mit Schnurschalter:
nein
Frequenz:
47...63 Hz
- Tipo: Cavo di rete
- lunghezza: 3 m
- Compatibile con: Field PG M6/M5/M4/M2
- Applicazione: Accessori per dispositivi di programmazione
- Affidabilità: Garanzia della stessa qualità dei prodotti principali Siemens.
- Facilità di interazione con i dispositivi di programmazione.
- Versatilità e compatibilità con diversi modelli Field PG.
Simatic IPC MD-34A
Il cavo di rete da 3 m per Field PG M6/M5/M4/M2 per Italia è un accessorio essenziale per l'interazione con i dispositivi di programmazione SIMATIC.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


