SIEMENS - SIE6ES79005DA000XA0 SUPPLY CABLE FIELD PG M5/M4/M2, USA - 6ES79005DA000XA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Anschluss 1 - sonstige
Ader-Zahl - 3
Anschluss 2 - sonstige
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
110 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4019169047975
Artikelnummer
SIE6ES79005DA000XA0
Herstellernummer
6ES79005DA000XA0
Hersteller
SIE
Länge:
3 m
Anschluss 1:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Nennspannung:
100...240 V
Spiralleitung:
nein
Mit Schnurschalter:
nein
Frequenz:
47...63 Hz
- Tipo di cavo: Cavo di rete
- Lunghezza: 3 m
- Compatibilità: Field PG M6/M5/M4/M2
- Utilizzo: Accessori per dispositivi di programmazione SIMATIC
- Assicura una connessione affidabile e stabile durante la programmazione.
- Progettato per lavorare in sinergia con i prodotti SIMATIC, garantendo alta qualità.
- Facile da installare e utilizzare con i dispositivi di programmazionecompatibili.
Simatic IPC MD-34A
Il cavo di rete da 3 m per Field PG M6/M5/M4/M2 per USA è un accessorio essenziale per dispositivi di programmazione SIMATIC, garantendo un'interazione efficiente con i dispositivi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


