Startseite

SIEMENS - SIE6ES79000EA000XA0 POWER SUPPLY CABLE ITALY - 6ES79000EA000XA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES79000EA000XA0 POWER SUPPLY CABLE ITALY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Anschluss 1 - Gerätestecker (IEC 60320)

  • Ader-Zahl - 3

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

110 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169049344

Artikelnummer

SIE6ES79000EA000XA0

Herstellernummer

6ES79000EA000XA0

Hersteller

SIE

Länge:

3 m

Anschluss 1:

Gerätestecker (IEC 60320)

Ader-Zahl:

3

Anschluss 2:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Temperaturbeständigkeit:

-10...50 °C

Steckverbindersystem systemgebunden:

nein

Nennspannung:

110...230 V

Spiralleitung:

nein

Mit Schnurschalter:

nein

    Cavo per apparecchi non riscaldanti AC

    Questo cavo è progettato per dispositivi non riscaldanti AC, specificamente per l'uso in Italia e in alcune zone dell'Africa.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: L
    • Connettore: Maschio 180° a Femmina 180° (3 poli, C13)
    • Compatibilità: Italia e parzialmente Africa
    • Fornitura: 1 pz.

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la connessione di apparecchi non riscaldanti a prese compatibili.
    • Design ottimizzato per spazi ristretti grazie all'angolazione 180°.
    • Ideale per l'uso con SIMATIC HMI e altri dispositivi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie