Startseite

SIEMENS - SIE6ES78642XA020XA5 S7 EASY MOTION CONTROL FOR TIA PORTAL

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES78642XA020XA5 S7 EASY MOTION CONTROL FOR TIA PORTAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Systemkomponente - ja

  • Enthält Funktionsbausteine für Zählen - nein

  • Enthält Funktionsbausteine für Redundanz - nein

  • Enthält Funktionsbausteine für Positionierung - ja

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622136720

Artikelnummer

SIE6ES78642XA020XA5

Herstellernummer

6ES78642XA020XA5

Hersteller

SIE

Systemkomponente:

ja

Enthält Funktionsbausteine für Zählen:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Redundanz:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Positionierung:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Kommunikation:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Bushandling:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Simulation:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Diagnose:

ja

Enthält Funktionsbausteine für Wegerfassung:

ja

Enthält Funktionsbausteine für Teleservice:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Regelung:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Analogsignale:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Antriebe:

ja

Enthält Funktionsbausteine für Motion Control:

ja

Enthält Funktionsbausteine für Zustandgraph:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Visualisierung:

nein

Enthält Funktionsbausteine für FUZZY-Control:

nein

Enthält Funktionsbausteine für sonstige Applikationen:

ja

Enthält Funktionsbausteine für Dokumentation:

nein

SIMATIC S7, Easy Motion Control per TIA Portal, Floating License da V11 senza software e documentazione chiave di licenza su chiavetta USB, classe A, richiede STEP 7 Professional V1x , HW di riferimento S7-300/400/WinAC Easy Motion Control è la soluzioneflessibile ed economica basata su software per compiti di posizionamento con regolazione ad anello chiuso mediante controllori SIMATIC S7-300/400, C7 e WinAC. Easy Motion Control comprende blocchi funzionali per la CPU e un software di parametrizzazione,che copre nel TIA Portal casi applicativi come ad es. spostamento su posizioni assolute o spostamento relativo nonché semplice sincronismo di riduttore con assi sia lineari sia rotanti. Linterfaccia standardizzata secondo PLCopen Motion Control consente lintegrazione semplice e diretta nel programma applicativo. STEP 7 Professional nel TIA Portal è fornibile in versione DVD o in versione per download, può essere completato con diversi pacchetti opzionali, ad es. per applicazioni di Safety, e può essere configurato su misura per i requisiti richiesti.