Startseite

SIEMENS - SIE6ES78641CC420YA5 S7-TECHNOLOGY V42

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES78641CC420YA5 S7-TECHNOLOGY V42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Systemkomponente - ja

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169225021

Artikelnummer

SIE6ES78641CC420YA5

Herstellernummer

6ES78641CC420YA5

Hersteller

SIE

Systemkomponente:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIMATIC S7, S7 Technology V4.2 incl. Service Pack attuale, pacchetto opzionale a STEP 7 per la parametrizzazione e la programmazione di programmi applicativi tecnologici Floating License per 1 utente, E-SW, SW e documentazione su DVD, License Key su chiavetta USB, classe A, in 4 lingue (de, en, fr, it), eseguibile su Windows 7 (32/64 bit), HW di riferimento S7-315T, S7-317T, S7-317TF, Microbox 420-T Con il pacchetto opzionale S7-Technology si possono realizzare applicazioni di Motion Control per le SIMATIC S7-300 CPU 315T / 317T / 317TF e Microbox 420-T. S7-Technology contiene una biblioteca di blocchi funzionali conformi a PLCopen per la programmazione e la progettazione dei compiti di Motion Control nonché i componenti software per il collegamento e lamessa in servizio degli azionamenti. Esso serve per la parametrizzazione degli oggetti tecnologici, ad es. asse, oggetto vettoriale, camma elettronica, camma e tastatore di misura. Non è necessario alcun linguaggio speciale di Motion Control. In aggiuntaalle funzioni di diagnostica SIMATIC sono disponibili un pannello di comando e un trace in tempo reale. In questo modo si riducono i tempi per la messa in servizio e lottimizzazione. S7-Technology salva i dati rilevanti per lutente degli oggetti tecnologici in blocchi dati. Questi possono essere interrogati nel programma utente S7. S7-Technology funziona con i linguaggi STEP 7 KOP, FUP, AWL e con tutti gli Engineering Tool, ad es. S7-SCL o S7-GRAPH. S7-Technology supporta assi idraulici regolati in pressione e in posizionamento ad anello chiuso. Technology è un componente basilare di STEP 7 Basic/Professional (TIA Portal).