Startseite

SIEMENS - SIE6ES78640AF010YX0 S7 EASY MOTION CONTROL RT LIC

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES78640AF010YX0 S7 EASY MOTION CONTROL RT LIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Systemkomponente - ja

  • Enthält Funktionsbausteine für Zählen - nein

  • Enthält Funktionsbausteine für Redundanz - nein

  • Enthält Funktionsbausteine für Positionierung - ja

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169119160

Artikelnummer

SIE6ES78640AF010YX0

Herstellernummer

6ES78640AF010YX0

Hersteller

SIE

Systemkomponente:

ja

Enthält Funktionsbausteine für Zählen:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Redundanz:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Positionierung:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Kommunikation:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Bushandling:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Simulation:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Diagnose:

ja

Enthält Funktionsbausteine für Wegerfassung:

ja

Enthält Funktionsbausteine für Teleservice:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Regelung:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Analogsignale:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Antriebe:

ja

Enthält Funktionsbausteine für Motion Control:

ja

Enthält Funktionsbausteine für Zustandgraph:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Visualisierung:

nein

Enthält Funktionsbausteine für FUZZY-Control:

nein

Enthält Funktionsbausteine für sonstige Applikationen:

ja

Enthält Funktionsbausteine für Dokumentation:

nein

SIMATIC S7, Easy Motion Control Single License runtime, senza software e documentazione classe A, HW di riferimento S7-300/400/WinAC Easy Motion Control è un pacchetto economico per un facile posizionamento regolato in posizione e un semplice sincronismodi diversi assi.