Startseite

SIEMENS - SIE6ES78640AC010YX0 S7 EASY MOTION CTRL 21, SL

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES78640AC010YX0 S7 EASY MOTION CTRL 21, SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Systemkomponente - ja

  • Enthält Funktionsbausteine für Zählen - nein

  • Enthält Funktionsbausteine für Redundanz - nein

  • Enthält Funktionsbausteine für Positionierung - ja

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169119122

Artikelnummer

SIE6ES78640AC010YX0

Herstellernummer

6ES78640AC010YX0

Hersteller

SIE

Systemkomponente:

ja

Enthält Funktionsbausteine für Zählen:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Redundanz:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Positionierung:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Kommunikation:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Bushandling:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Simulation:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Diagnose:

ja

Enthält Funktionsbausteine für Wegerfassung:

ja

Enthält Funktionsbausteine für Teleservice:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Regelung:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Analogsignale:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Antriebe:

ja

Enthält Funktionsbausteine für Motion Control:

ja

Enthält Funktionsbausteine für Zustandgraph:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Visualisierung:

nein

Enthält Funktionsbausteine für FUZZY-Control:

nein

Enthält Funktionsbausteine für sonstige Applikationen:

ja

Enthält Funktionsbausteine für Dokumentation:

nein

SIMATIC S7,Easy Mozion Ctrl 2.1 Single License per 1 installazione R-SW, SW e documentazione su CD, classe A, a 2 lingue (de, en), eseguibile su STEP 7 da V5.3 SP2, HW di riferimento SIMATIC S7-300/400/WinAC Easy Motion Control è un pacchetto economico per un facile posizionamento regolato in posizione e un semplice sincronismo di diversi assi.