Startseite

SIEMENS - SIE6ES78531AE150YA5 SIMATIC AUTOMATION TOOL ADVANCED - 6ES78531AE150YA5

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES78531AE150YA5 SIMATIC AUTOMATION TOOL ADVANCED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 9x - nein

  • Geeignet für Betriebssystem Windows NT - nein

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 - nein

  • Geeignet für Betriebssystem Windows XP - nein

  • Geeignet für Betriebssystem Windows ME - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515741121

Artikelnummer

SIE6ES78531AE150YA5

Herstellernummer

6ES78531AE150YA5

Hersteller

SIE

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

ja

Diagnosefunktion integriert:

nein

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Auswertefunktion integriert:

nein

Projektierungsfunktion integriert:

nein

Datenerfassungsfunktion integriert:

nein

Kommunikationsfunktion integriert:

nein

Technologische Funktion integriert:

nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

ja

Simulationsfunktion integriert:

nein

Bewegungsfunktion integriert:

nein

Analysefunktion integriert:

nein

Positionierfunktion integriert:

nein

Wartungsfunktion integriert:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIMATIC Automation Tool Advanced V5.0 Floating License download; software per la messa in servizio e service di macchine e repertorio funzioni ampliate (ad es. schedulatore, supporto per apparecchiature a valle di un router NAT, funzioni di archiviazioneper progetti SAT e i rispettivi dati di file); software, documentazione e License Key per download; classe A; in 6 lingue: de,en,fr,es,it, zh; eseguibile su Windows 10 e Windows 11 (64 bit) - - lindirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura Il SIMATIC Automation Tool supporta e facilita le attività di messa in servizio e service indipendentemente dallEngineering Framework. Dopo avere creato e testato un programma di controllo con il software TIA Portal di Siemens, si può utilizzare il SIMATIC Automation Tool per la configurazione, la gestione, la manutenzione e la documentazione delle reti di automazione.