Startseite

SIEMENS - SIE6ES78230AE001AA0 SIMATIC PRODIAG S7-1500 DL - 6ES78230AE001AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES78230AE001AA0 SIMATIC PRODIAG S7-1500 DL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622451991

Artikelnummer

SIE6ES78230AE001AA0

Herstellernummer

6ES78230AE001AA0

Hersteller

SIE

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

ja

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

ja

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

nein

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

ja

Diagnosefunktion integriert:

ja

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Auswertefunktion integriert:

ja

Projektierungsfunktion integriert:

ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

ja

Kommunikationsfunktion integriert:

nein

Technologische Funktion integriert:

nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

nein

Simulationsfunktion integriert:

nein

Bewegungsfunktion integriert:

nein

Analysefunktion integriert:

ja

Positionierfunktion integriert:

nein

Wartungsfunktion integriert:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIMATIC ProDiag S7-1500, download di Single Runtime License comprende un certificato di licenza per 250 sorveglianze, come pdf per il download, classe A; eseguibile su tutti i controllori S7-1500 da firmware V2.0 - - lindirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura SIMATIC ProDiag è la soluzione TIA Soluzione completamente integrata per la diagnostica di macchine e impianti. Consente di evitare la programmazione della diagnostica nella CPU durante la fase di engineering e supporta lutente sullHMI durante la ricerca degli errori. Portal ProDiag offre la possibilità di sorvegliare una macchina o un impianto e di intervenire in caso di guasto. Le segnalazioni di sorveglianza realizzabili sui diversi guasti forniscono informazionimirate sul tipo di sorveglianza, sul luogo e sulla causa del guasto. Inoltre si possono ottenere indicazioni per leliminazione del guasto. Il gestore dellimpianto può quindi non solo individuare i guasti, ma anche identificare anticipatamente un potenziale rischio di guasto e attivare le relative contromisure.