Startseite

SIEMENS - SIE6ES78221AE000YY0 SIMATIC STEP 7 PROF TIA PORTAL SUS DL - 6ES78221AE000YY0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES78221AE000YY0 SIMATIC STEP 7 PROF TIA PORTAL SUS DL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169339728

Artikelnummer

SIE6ES78221AE000YY0

Herstellernummer

6ES78221AE000YY0

Hersteller

SIE

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

ja

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

ja

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

ja

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

ja

Diagnosefunktion integriert:

ja

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Auswertefunktion integriert:

ja

Projektierungsfunktion integriert:

ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

ja

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

ja

Inbetriebnahmefunktion integriert:

ja

Simulationsfunktion integriert:

ja

Bewegungsfunktion integriert:

ja

Analysefunktion integriert:

ja

Positionierfunktion integriert:

ja

Wartungsfunktion integriert:

ja

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

SIMATIC STEP 7 Professional Software Update Service (SUS) download per TIA Portal; nellambito di questo contratto per un anno vengono fornite tutte le versioni software attuali. Il contratto si prolunga automaticamente di 1 anno, se 3 mesi prima della scadenza non viene disdetto. Periodo di fornitura e di prestazioni: 1 anno dalla data di fatturazione. presupposto per la stipula: versione attuale del software -- lindirizzo e-mail del destinatario della merce necessario per la fornitura Con SIMATIC STEP 7(TIA Portal) lutente esegue la configurazione, programmazione, test e diagnostica di tutti i controllori SIMATIC, basati sia su PLC che su PC, incl. i Software Controller. Lintegrazione nel TIA Portal supporta lutente riguardo a collaborazione, modularizzazione, engineering automatizzato, maggiore qualità del software e offre un Engineering Framework completo per tutti i compiti di automazione. SIMATIC STEP 7 supporta in modo intuitivo ed efficiente le vostre attività di engineering. Che si tratti di stazione singola, di un team o di unazienda, per ogni caso applicativo è disponibile una variante di concessione di licenza a fronte delle vostre esigenze. Un abbonamento annuale ai pacchetti software semplifica inoltre laccesso a TIA Portal. Inoltre il Software Update Service (SUS) permette di mantenere aggiornato in modo semplice ed economico il proprio software e di ricevere lultima versione di software appena viene rilasciata.