Startseite

SIEMENS - SIE6ES78104CE120YB6 STEP7 V5.7 & RENTAL LICENSE 50 ORE DL - 6ES78104CE120YB6

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES78104CE120YB6 STEP7 V5.7 & RENTAL LICENSE 50 ORE DL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - ja

  • Konfigurationsfunktion integriert - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622951866

Artikelnummer

SIE6ES78104CE120YB6

Herstellernummer

6ES78104CE120YB6

Hersteller

SIE

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

ja

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

ja

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

ja

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

ja

Diagnosefunktion integriert:

ja

Auswertefunktion integriert:

ja

Projektierungsfunktion integriert:

ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

ja

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

ja

Inbetriebnahmefunktion integriert:

ja

Simulationsfunktion integriert:

ja

Bewegungsfunktion integriert:

ja

Analysefunktion integriert:

ja

Positionierfunktion integriert:

ja

Wartungsfunktion integriert:

ja

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIMATIC STEP 7 V5.7 SP3; Rental License per 50 ore; Eng.-SW; SW, documentazione e License Key come download; classe A; in 5 lingue (de,en,fr,es,it); eseguibile su Windows Server 2016/2019/2022, Windows 10/11 Professional, Windows 10/11 Enterprise; HW di riferimento: S7-300/400, C7 - - lindirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura Grazie alla vasta gamma di comode funzioni il software, SIMATIC STEP 7 assicura efficienza in tutti i compiti di automazione. Sia che si tratti diconfigurazione o parametrizzare dellhardware, di impostazione della comunicazione, di programmazione o test, di messa in servizio o service, di documentazione o archiviazione oppure di funzioni operative o di diagnostica. Per ogni caso applicativo è disponibile una variante di licenza che consente allutente di utilizzare il proprio software SIMATIC in modo economicamente conveniente secondo le sue esigenze. Inoltre con il Software Update Service (SUS) è possibile mantenere aggiornato in modo semplice ed economico il proprio software e ricevere subito lultima versione di software appena viene rilasciata per la fornitura. STEP 7 Basic/Professional (TIA Portal)