SIEMENS - SIE6ES77181CC000CC3 SIMATIC FIELD PG M6 ADVANCED - 6ES77181CC000CC3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003636402
Artikelnummer
SIE6ES77181CC000CC3
Herstellernummer
6ES77181CC000CC3
Hersteller
SIE
SIMATIC Field PG M6 Advanced i7-8850H (6 Core + Hyper Threading); display da 15,6", Full HD; WLAN 802.11ac & Bluetooth v5.0; DVD +/-RW;UHD Graphics 630 1x 32GB DDR4 SDRAM SO-DIMM 2TB SSD SATA (2,5") senza interfaccia S5-online/S5- S5-EPROMMER cavo di collegamento alla rete con connettore di rete: Europa; tastiera: QWERTZ / QWERTY senza M.2 Windows 11 IoT Enterprise (versione 22H2); senza chiavetta USB (Restore Image; D&D) licenza per STEP 7 Professional Combo; WinCC Advanced Combo (TIA Portal), Safety Advanced (TIA Portal & Distr. Safety) V18 Ultima generazione di dispositivi di programmazione altamente performanti nel semirobusto design Notebook. Il SIMATIC Field PG con la sua robusta custodia in magnesio e equipaggiato al meglio per l'impiego mobile in ambiente gravoso: urti e vibrazioni, ma anche disturbi elettromagnetici in ambiente industriale con la presenza di macchine, non influenzano il dispositivo. Grazie alla presenza di tutte le principali interfacce di automazione, il collegamento a macchine e impianti e possibile sia tramite PROFIBUS sia tramite due veloci interfacce PROFINET. Sono supportati anche collegamenti seriali. Le schede di memoria SIMATIC possono essere cancellate e programmate direttamente nei rispettivi slot. L'Engineering Software preinstallato consente l'impiego immediato del SIMATIC Field PG. Il TIA Portal semplifica l'esecuzione rapida ed efficiente della configurazione, della messa in servizio e della manutenzione. Il SIMATIC Field PG e fornibile in due varianti di prestazioni: Comfort e Advanced


