Startseite

SIEMENS - SIE6ES76728AC010YG0 SIMATIC SOFTWARE CONTROLLER CPU 1508S DL

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES76728AC010YG0 SIMATIC SOFTWARE CONTROLLER CPU 1508S DL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) - 0 ms

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - ja

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - ja

  • Unterstützt Protokoll für CAN - nein

  • Unterstützt Protokoll für ASI - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622692257

Artikelnummer

SIE6ES76728AC010YG0

Herstellernummer

6ES76728AC010YG0

Hersteller

SIE

Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):

0 ms

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

nein

SIMATIC S7-1500, Software Controller CPU 1508S, Single License per 1 installazione, R-SW, software, documentazione e download di License Key, R-SW Classe A, in 6 lingue (de,en,it,fr,es,zh), eseguibile su Windows 7/10, HW di riferimento: IPC4x7E, IPC6x7E,IPC8x7E, IPC6x7D, IPC8x7D - - lindirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura LAdvanced Controller SIMATIC® S7-1500 fissa nuovi standard di riferimento riguardo a performance di sistema e usabilità. Lintegrazione diretta del controllore SIMATIC S7-1500 nella Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) offre vantaggi quali gestione dati comune, concetto operativo unitario e servizi centrali. Ciò rende particolarmente semplice lutilizzo di funzioni estese a tutto il sistema. Con i suoi rapidi tempi di reazione di sistema il controllore contribuisce ad una maggiore produttività. Ciò significa maggiore flessibilità e un tempo di introduzione dei prodotti sul mercato più breve.