SIEMENS - SIE6ES76727AC010YA0 SIMATIC S7-1500 CPU 1507S V21.9 - 6ES76727AC010YA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) - 0.001 ms
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - ja
Unterstützt Protokoll für CAN - nein
Unterstützt Protokoll für ASI - nein
Packung
1 ST
EAN
4047622452356
Artikelnummer
SIE6ES76727AC010YA0
Herstellernummer
6ES76727AC010YA0
Hersteller
SIE
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0.001 ms
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein




