SIEMENS - SIE6ES75121SM030AB0 SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP F-1 PN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung bei DC - 19.2...28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 80
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 1
Max. Eingangsstrom bei DC - 0.7 A
Packung
1 ST
EAN
4047623412748
Artikelnummer
SIE6ES75121SM030AB0
Herstellernummer
6ES75121SM030AB0
Hersteller
SIE
Eingangsspannung bei DC:
19.2...28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
80
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Max. Eingangsstrom bei DC:
0.7 A
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Breite:
100 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
75 mm