SIEMENS - SIE6ES74050KA020AA0 SIMATIC S7-400 PS 405 10 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung bei DC - 19.2...72 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung bei DC - 5...24 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Max. Eingangsstrom bei DC - 4 A
Packung
1 ST
EAN
4019169122986
Artikelnummer
SIE6ES74050KA020AA0
Herstellernummer
6ES74050KA020AA0
Hersteller
SIE
Eingangsspannung bei DC:
19.2...72 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung bei DC:
5...24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom bei DC:
4 A
Redundanzfähigkeit:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite:
50 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
217 mm


