SIEMENS - SIE6ES73901BC000AA0 SIMATIC S7-300, RAIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sonderprofil
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Höhe - 122 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4025515061915
Artikelnummer
SIE6ES73901BC000AA0
Herstellernummer
6ES73901BC000AA0
Hersteller
SIE
Ausführung:
Sonderprofil
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Höhe:
122 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Materialstärke:
2.5 mm
SIMATIC S7-300, guida profilata, lunghezza: 2000 mm Le guide profilate SIMATIC sono disponibili in diverse lunghezze per linstallazione diretta nel quadro elettrico o per il taglio alla lunghezza desiderata. Per il corretto collegamento di messa a terra vanno impiegati opportuni morsetti di messa a terra.