Startseite

SIEMENS - SIE6ES73901AJ300AA0 SIMATIC S7-300, RAIL

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES73901AJ300AA0 SIMATIC S7-300, RAIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 830 mm

  • Höhe - 122 mm

  • Bohrlochabstand mittig - 800 mm

  • Materialstärke - 2.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515061908

Artikelnummer

SIE6ES73901AJ300AA0

Herstellernummer

6ES73901AJ300AA0

Hersteller

SIE

Länge:

830 mm

Höhe:

122 mm

Bohrlochabstand mittig:

800 mm

Materialstärke:

2.5 mm

SIMATIC S7-300, guida profilata, lunghezza: 830 mm Le guide profilate SIMATIC sono disponibili in diverse lunghezze per linstallazione diretta nel quadro elettrico o per il taglio alla lunghezza desiderata. Per il corretto collegamento di messa a terra vanno impiegati opportuni morsetti di messa a terra.