SIEMENS - SIE6ES73901AF300AA0 SIMATIC S7-300, RAIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 530 mm
Höhe - 122 mm
Bohrlochabstand mittig - 500 mm
Materialstärke - 2.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4025515061892
Artikelnummer
SIE6ES73901AF300AA0
Herstellernummer
6ES73901AF300AA0
Hersteller
SIE
Länge:
530 mm
Höhe:
122 mm
Bohrlochabstand mittig:
500 mm
Materialstärke:
2.5 mm
SIMATIC S7-300, guida profilata, lunghezza: 530 mm Le guide profilate SIMATIC sono disponibili in diverse lunghezze per linstallazione diretta nel quadro elettrico o per il taglio alla lunghezza desiderata. Per il corretto collegamento di messa a terra vanno impiegati opportuni morsetti di messa a terra.