SIEMENS - SIE6ES73901AE800AA0 SIMATIC S7-300, RAIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 482.599999999 mm
Höhe - 122 mm
Bohrlochabstand mittig - 466 mm
Materialstärke - 2.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4025515061885
Artikelnummer
SIE6ES73901AE800AA0
Herstellernummer
6ES73901AE800AA0
Hersteller
SIE
Länge:
482.599999999 mm
Höhe:
122 mm
Bohrlochabstand mittig:
466 mm
Materialstärke:
2.5 mm
SIMATIC S7-300, guida profilata, lunghezza: 482,6 mm Le guide profilate SIMATIC sono disponibili in diverse lunghezze per linstallazione diretta nel quadro elettrico o per il taglio alla lunghezza desiderata. Per il corretto collegamento di messa a terravanno impiegati opportuni morsetti di messa a terra.