SIEMENS - SIE6ES73683BB010AA0 CONNECTING CABLE F IM360/361, 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1 m
Funktion - SPS-Erweiterung
Polzahl - 0
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4025515061755
Artikelnummer
SIE6ES73683BB010AA0
Herstellernummer
6ES73683BB010AA0
Hersteller
SIE
Länge:
1 m
Funktion:
SPS-Erweiterung
Polzahl:
0
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja