Startseite

SIEMENS - SIE6ES73287AA100AA0 EXTENDED FRONT DOOR F F MODULES, 5 PCS.

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES73287AA100AA0 EXTENDED FRONT DOOR F F MODULES, 5 PCS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - Abdeckung

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515081272

Artikelnummer

SIE6ES73287AA100AA0

Herstellernummer

6ES73287AA100AA0

Hersteller

SIE

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

Abdeckung

SIMATIC S7-300, porta frontale rialzata per Safety Module, consente il collegamento di conduttori 1,3mm2/16 AWG 5 pezzi per unità dimballo incl. etichette di siglatura e schema di cablaggio (giallo) SIMATIC ET 200M è un sistema di periferia modulare universalmente impiegabile per il quadro elettrico in IP20, che può essere utilizzato come periferia centrale su S7-300 nonché in una struttura decentrata con un modulo di interfaccia PROFINET o PROFIBUS ET 200M. In ogni stazione si possono inserire fino a 12moduli IO. La struttura standardizzata di tutti i moduli semplifica in modo significativo la logistica e la gestione dei pezzi di ricambio. ET 200M può essere impiegato sia per applicazioni standard che orientate alla sicurezza. Come unità periferiche (linterfaccia verso il processo) sono impiegabili fino a 12 moduli di ingresso/uscita multicanali (ad es. 64 ingressi digitali) e moduli funzionali nonché processori di comunicazione dellS7-300. LET 200M supporta anche unità con dati utili ampliati, come ades. le unità HART con variabili HART ausiliarie. Per un semplice cablaggio, oltre alle classiche tecniche di collegamento, lET 200M dispone della tecnica di collegamento rapido Fast Connect senza necessità di spelatura del cavo. Accessori per SIMATIC S7-300