SIEMENS - SIE6ES73225FF000AB0 SM322, 8DO, AC120/230V, 2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 93...264 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4025515069966
Artikelnummer
SIE6ES73225FF000AB0
Herstellernummer
6ES73225FF000AB0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
93...264 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Triac
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
93...264 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0...264 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Redundanzfähigkeit:
ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
40 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
120 mm