SIEMENS - SIE6ES73217RD000AB0 SM321, 4DI, DC24V, HAZARDOUS AREAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Art des Digitalausgangs - ohne
Digitale Eingänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4025515060871
Artikelnummer
SIE6ES73217RD000AB0
Herstellernummer
6ES73217RD000AB0
Hersteller
SIE
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
20.4...28.8 V
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.1...20 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 2D
Breite:
40 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
120 mm