SIEMENS - SIE6ES72741XH300XA0 SIMATIC S7-1200 SIM 1274, 14 DI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Eingänge - 14
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Mit Prozess-Simulation, Hardware/Software - nein
Packung
1 ST
EAN
6940408100534
Artikelnummer
SIE6ES72741XH300XA0
Herstellernummer
6ES72741XH300XA0
Hersteller
SIE
Anzahl der digitalen Eingänge:
14
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Mit Prozess-Simulation, Hardware/Software:
nein
Breite:
67 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
23 mm


