SIEMENS - SIE6ES71951GG300XA0 ET200M, RAIL 620MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sonderprofil
Werkstoff - Aluminium
Länge - 620 mm
Höhe - 122 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4025515060154
Artikelnummer
SIE6ES71951GG300XA0
Herstellernummer
6ES71951GG300XA0
Hersteller
SIE
Ausführung:
Sonderprofil
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
620 mm
Höhe:
122 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Bohrlochabstand mittig:
590 mm
Materialstärke:
2.5 mm
SIMATIC DP, guida profilata per ET 200, lunghezza 620 mm, per alloggiamento di moduli di bus per funzione di estrazione e inserimento Le guide profilate SIMATIC sono disponibili in diverse lunghezze per linstallazione diretta nel quadro elettrico o per il taglio alla lunghezza desiderata. Per il corretto collegamento di messa a terra vanno impiegati opportuni morsetti di messa a terra.